Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1/2in | AD3MFE 40E997

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv forgó Nptm x Nptf 1/2in

Raktáron
Tétel: AD3MFE Típus: 32.864Kereszthivatkozás: 40E997
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
€120.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40E997
Test Dia.0.94 "
csatlakozásNPTF x Férfi
Folyikegyetlen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás4000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő
Max. Sebesség30 RPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
ForgásKézi forgatás
MéretBemenet 1/2 "NPTF - Kimenet 1/2" NPTM
típusDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7412200035
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOSMATIC 32.864 Rotary Union Dgv forgó Nptm x Nptf 1/2in
€120.79 /Mértékegység