Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DOB X03-185 40.6 cm kézi kerék opció 185-höz | AF6EUL

MORSE DRUM X03-185 40.6 cm-es kézi kerék opció 185-hoz

Raktáron
Tétel: AF6EUL Típus: X03-185
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
€360.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi kerék
Átmérő16 "
Foglalat mérete3 / 4 "
Használja a185

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
HS-kód8431390090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTételSzikrának ellenállóHasználja aHasználja az Mfr. SorozatÁr
MORSE DOB X03-185GR 25.4 cm-es kézi kerék Opció 185GR-hez - 907 kg | AF6EUM X03-185GR10 "Kézi kerék---€360.01
MORSE DOB X03-185HDSS 40.6 cm kézi kerék rozsdamentes acél | AF6EUN X03-185HDSS16 "Kézi kerék-185 HDSS-€573.70
MORSE DOB X03-185M 40.6 cm kézi kerék Opció 185M - 363 kg-hoz | AF6EUP X03-185M16 "Kézi kerékIgen185:185, XNUMX:XNUMX-HD-€380.00
MORSE DOB X03-185XGR 20.3 cm-es kézikerék opció AF6EZM-hez | AF6EUQ X03-185XGR-Kézi dőlésszabályozási lehetőségek-185XGR-€423.66
MORSE DOB X03-185XMGR 20.3 cm-es kézikerék opció AF6EZN-hez | AF6EUR X03-185XMGR-Kézi dőlésszabályozási lehetőségekNem185XMGR-€312.08
MORSE DOB X03-186 40.6 cm kézi kerék opció 186-hoz | AF6EUT X03-18616 "Kézi kerék-186-€307.80
MORSE DOB X03-285 40.6 cm kézi kerék opció 285-363 kg-hoz | AF6EUU X03-28516 "Kézi kerék-285A, 285G, 285A-HD VAGY 285G-HD-€360.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM X03-185 40.6 cm-es kézi kerék opció 185-hoz
€360.01 /Mértékegység