MORSE DOB 622-124 Dobtartó, 2.59 m, Air Power Lift, Tilt tilt, 208 literes dob, 363 kg-os kupak | AF6EWV

MORSE DRUM 622-124 dobos állvány, 2.59 m, légi emelő, dőlés nélkül, 208 literes dob, 363 kg-os kupak

Raktáron
Tétel: AF6EWV Modell: 622-124

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,434.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos Racker
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság102 "
Dob helyzeteVízszintes
Dob mérete55 gal.
Dob típusaPeremes
Magasság102 "
Hossz61.5 "
LiftLégierő
Lift stílusAir Power
egyébTartozék a műanyag dobhoz
billentseEgyik sem
Tilt stílusEgyik sem
típusKétfokozatú
Kerékátmérő5"
Kerekek5 inch

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 353.25
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLift stílusÁr
MORSE DRUM 622 Dobtartó, 2.59 m, Kézi szivattyús emelő, Nem Dobbillentés, 208 literes dob, 363 kg-os kupak | AF6EWT 622Kézi pumpa€10,267.95
MORSE DRUM 622-120 Dobtartó, 2.59 m, 1 óra teljesítményemelő, nem billenthető, 208 literes dob, 363 kg-os kupak | AF6EWU 622-120AC tápfeszültség€12,305.37
MORSE DOB 622-125 Dobtartó, 2.59 m, 12 V DC Power Lift, Tilt nélkül, 208 literes dob, 363 kg | AF6EWW 622-125Akkumulátor teljesítmény€11,626.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 622-124 dobos állvány, 2.59 m, légi emelő, dőlés nélkül, 208 literes dob, 363 kg-os kupak
€12,434.73 /Mértékegység