MORSE DOB 288-0 Villanyúló tartozék, 1500 lb. Kapacitás, Acél | AF6FBK

MORSE DRUM 288-0 Villanyúló tartozék, 1500 lb. Kapacitás, acél

Raktáron
Tétel: AF6FBK Modell: 288-0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,141.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyúlású tartozék
Dob akcióLift, Szállítás
Dob anyagAcél
Dob mérete30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob típusaZárva
Terhelhetőség1500 lbs.
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Szélesség villák között16 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Morse 288-0 targonca alapegység
    • A targoncadob markolóként való használatához Morse 287 vagy 287-2H szükséges

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 288-0 Villanyúló tartozék, 1500 lb. Kapacitás, acél
€1,141.26 /Mértékegység