MORSE DRUM 27-4AV dobos kézi szivattyú néhány naftához / aromákhoz | AG7GTM

MORSE DRUM 27-4AV dobos kéziszivattyú, amely alkalmas bizonyos Napthas / aromatikus anyagokhoz

Raktáron
Tétel: AG7GTM Modell: 27-4AV

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobkulcs
Adapter mérete2"
Adapter típusaNPT Bung
Használatra On55 gal. Dobok
TömítőanyagViton
Tömlő hossza8 ft.
Tömlő anyagaTérhálós polietilén
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNPT
Max. Fej25 ft.
Max. Nyomás10 psi
Max. Hőmérséklet80 fok. F
Max. Viszkozitás2200 SSU
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNPT
pH tartomány4 a 9
A szivattyú testének anyagaPoliészter
Tömítés anyagaViton
Szívócső mérete1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

A Morse Drum 27-4AV kézi pumpa ideális a folyadékok hatékony átvitelére a dobokból és tartályokból. Ipari környezetben, műhelyekben és laboratóriumokban használják folyadékok biztonságos és pontos adagolására, beleértve a vegyi anyagokat, olajokat és oldószereket.

Jellemzők:

  • Ez a kettős működésű dugattyús szivattyú gyorsan adagol 1 gallont (3.8 litert).
  • 1 NPT szívócsővel rendelkezik a hatékony folyadékbevitel érdekében.
  • Ez a szivattyú legfeljebb 2000 SSU viszkozitású folyadékokat kezel.
  • Önfelszívó mechanizmussal rendelkezik, beépített szifonmegszakítóval a könnyű használat érdekében.
  • Ez a Morse Drum 27-4AV kézi szivattyú poliészter konstrukcióval rendelkezik, amely tartósságot biztosít különféle folyadékkezelési alkalmazásokhoz.
  • Viton O-gyűrű/tömítés anyaggal rendelkezik a fokozott tömítés és vegyszerállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan végezzem el a Morse Drum kézi pumpa karbantartását?

A.

  • A karbantartási időközöket a felhasználói kézikönyvben találja.
  • Vizsgálja meg az O-gyűrűket és a tömítéseket kopás vagy sérülés szempontjából.
  • Kenje meg a szivattyú mozgó alkatrészeit a kézikönyv ajánlásai szerint.
  • Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
  • Szerelje össze a szivattyút és végezze el a működőképesség ellenőrzését.

K. Hogyan biztosíthatom a biztonságos csatlakozást a szivattyú nyomótömlőjének csatlakoztatásakor?

A.

  • Csúsztassa a tömlőt a szivattyú nyomócsonkjára.
  • Helyezze a tömlőbilincset a tömlő fölé.
  • Csavarhúzóval vagy villáskulccsal szorosan húzza meg a tömlőbilincset.
  • Ellenőrizze a szivárgást egy gyors folyadékátviteli teszttel.
  • Ha szükséges, húzza meg újra a szivárgás megszüntetése érdekében.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kézi szivattyú kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a kompatibilitás, a viszkozitás, a hőmérséklet, a tartály mérete, az alkalmazás, a karbantartás, az anyagfelépítés, a biztonság és a hatékonyság.

K. Milyen tényezőket vegyek figyelembe a Morse Drum kézi pumpa tisztításakor?

A.

  • Ellenőrizze, hogy a szivattyú nem tartalmaz-e maradék folyadékot.
  • Válassza le a dobról.
  • Öblítse le a szivattyút és a tömlőket megfelelő tisztítószerrel.
  • Győződjön meg arról, hogy minden alkatrészt alaposan megtisztított.
  • Hagyja megszáradni az alkatrészeket, mielőtt újra összeszerelné.
  • A szivattyút megfelelően tiszta, száraz helyen tárolja.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 27-4AV dobos kéziszivattyú, amely alkalmas bizonyos Napthas / aromatikus anyagokhoz
€553.02 /Mértékegység