Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORRILL 5SME59BVA1036 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 Hp 115v csap | AF8FKW 25TU24

MORRILL 5SME59BVA1036 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 LE 115V Stud

Raktáron
Tétel: AF8FKW Típus: 5SME59BVA1036Kereszthivatkozás: 25TU24
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
€433.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM közvetlen meghajtású ventilátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 25 fokig
CsapágyakLabda
Test Dia.3.437 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
KeretNem szabványos
Keret anyagAcél
Frekvencia60 / 50 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.1
HP1/15
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Szerelési minta2-4 / 5 "átmérőjű csavar kör
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Kimeneti watt50
Teljes hossz6.437 "
Fázis1
Plug Type2 prong Lyall M-2-24
RPM tartomány1501-1600
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.625 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8501402040

Termékváltozatok

TermékekModellHPA környezet hőmérséklete. HatótávolságCsapágyakHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percÁr
MORRILL SSC2B12CSHBV1 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/60 Hp 1550 8 / perc | AE6YJA 6GKVXNUMX SSC2B12CSHBV11/60-40-55 C fokLabda603.25 "55 fok CCsavarmenetes1550€251.37
MORRILL 5SME59BVA1079 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 LE 115v tartó | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€454.84
MORRILL 5SME59BVA2037 Kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€434.81
MORRILL 5SME59BVA2039 Kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€411.27
MORRILL 5SME59BVA1038 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 Hp 115v csap | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€413.00
MORRILL 5SME59BVA2080 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€449.50
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 kefe nélküli egyenáramú motor 1/50 LE 1450 0.4 / perc 6a | AG46THU 475NXNUMX SSC2B13CNHEMA11/50-40-55 C fokEgység603.25 "40 fok CCsavarmenetes1450€335.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORRILL 5SME59BVA1036 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/15 LE 115V Stud
€433.58 /Mértékegység