Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 99-15125375 Műanyag fúvóka hegyekkel 1-1/2 hüvelykes műanyag | AD4FLB 41H483

MOON AMERICAN 99-15125375 Műanyag fúvóka hegyekkel 1-1/2 hüvelykes műanyag

Raktáron
Tétel: AD4FLB Modell: 99-15125375Kereszthivatkozás: 41H483

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€46.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag fúvóka végekkel
Aktiválja ByCsavar
Alap típusaMerev
test anyagaMűanyag
befejezMűanyag
Áramlási sebesség10 gpm 1/4"-es nyílással, 41 gpm 3/8"-es nyílással
Fogantyú típusaNincs markolat
Bemeneti méret1.5 "
Max. Nyomás100 psi
Spray mintaNyissa meg a furatot
Menet típusaNPSH
Vízi út1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8424909500
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 99-15125375 Műanyag fúvóka hegyekkel 1-1/2 hüvelykes műanyag
€46.31 /Mértékegység