Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 357-2521561 Hatlapfejű mellbimbó Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 1-1/2 In | AE7VFM 6ANZ4

MOON AMERICAN 357-2521561 Hatlapfejű mellbimbó Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE7VFM Modell: 357-2521561Kereszthivatkozás: 6ANZ4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő hatlapú csőadapter
Alapvető kapcsolat típusaNő x Férfi
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaNH női x MNPT
Méret2-1/2" x 1-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusatest anyagaKapcsolat típusaMéretÁr
HÓ AMERIKAI 358-1561521 Hex Bimbó Mnst x Mnpt 1-1 / 2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Dupla FérfiSárgaréz öntvényMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€31.36
HÓ AMERIKAI 358-2062521 Hex Bimbó Mnst x Mnpt 2 1/2 In x 2 In | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Dupla FérfiSárgaréz öntvényMNST x MNPT2 1/2 "x 2"€70.95
HÓ AMERIKAI 358-1061011 Hex Bimbó Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0 358-1061011Dupla FérfiSárgarézMNPT x NPSH Férfi1 "x 1"€18.77
HÓ AMERIKAI 358-1061021 Hex Bimbó Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Dupla FérfiSárgarézMNPT x NH férfi1 "x 1"€16.87
HÓ AMERIKAI 358-1061521 Hex Bimbó Mnpt x Mnh 1 In x 1-1 / 2 In | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Dupla FérfiSárgarézMNPT x NH férfi1 x 1 1/2 "€26.38
HÓ AMERIKAI 358-1561511 Hex Bimbó Mnpt x Mnpsh 1-1 / 2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Dupla FérfiSárgarézMNPT x NPSH Férfi1-1/2" x 1-1/2"€32.49
HÓ AMERIKAI 358-1562521 Hex Bimbó Mnpt x Mnh 1-1 / 2 In x 2-1 / 2 In | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Dupla FérfiSárgarézMNPT x NH férfi1-1/2" x 2-1/2"€58.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 357-2521561 Hatlapfejű mellbimbó Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 1-1/2 In
€48.85 /Mértékegység