Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 356-1562521 Hatlapfejű persely Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFD 6ANY6

MOON AMERICAN 356-1562521 Hatlapfejű persely Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE7VFD Modell: 356-1562521Kereszthivatkozás: 6ANY6
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
€53.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltótömlő hatlapú persely adapter
Alapvető kapcsolat típusaNő x Férfi
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x NH hím
Méret1-1/2" x 2-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8145
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMéretÁr
MOON AMERICAN 356-1522061 Hatlapfejű persely Fnh x Mnpt 1-1/2 In x 2 In | AE7VFE 6ANY7 356-1522061NH női x MNPT1 1/2 x 2 "€40.18
MOON AMERICAN 356-1522521 Hatlapfejű persely Fnh x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFF 6ANY8 356-1522521NH női x NH férfi1-1/2" x 2-1/2"€51.03
MOON AMERICAN 356-2523061 Hatlapfejű persely Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 3 In | AE7VFQ 6ANZ7 356-2523061NH női x MNPT2-1 / 2 "x 3"€75.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 356-1562521 Hatlapfejű persely Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In
€53.63 /Mértékegység