MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland Fire Hose 100 Feet 600 Psi | AC6MGC 34F892

MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland tűzoltó tömlő 100 láb 600 Psi

Raktáron
Cikkszám: AC6MGC Modell: 1125-10310073Kereszthivatkozás: 34F892

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€938.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWildland tűzoltó tömlő
Burst nyomás900 psi
színekSárga
Csatolótál mérete1"
Összekötő anyagAlumínium
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő típusaEgy kabát
Kabát anyagPoliészter
Liner Materialpoliuretán
Vizsgálati nyomás600 psi
Menet típusaNPSH
Munkahelyi nyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaÁr
MOON AMERICAN 1125-1031007 Erdészeti tömlő egyetlen kabát 100 láb hosszúság | AC6MGB 34F891 1125-1031007NH€888.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland tűzoltó tömlő 100 láb 600 Psi
€938.23 /Mértékegység