Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 450-301800B Jobber Drill Bit TiAlN Coated #15 | AH7PEV 36XJ63

MONSTER 450-301800B Jobber fúrószár TiAlN bevonattal #15

Raktáron
Tétel: AH7PEV Modell: 450-301800BKereszthivatkozás: 36XJ63

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1800
Dimenzió típusaHuzal
Fúrófej mérete#15
befejezALTiN
Fuvola hossza1.625 "
FokozatC2 szubmikronos szilárd karbid
Lista száma450
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.75 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.178 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0189
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)1.14
Hajószélesség (cm)8.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 450-100156B Jobber fúrófej TiAlN bevonattal 1/64 hüvelyk | AH7NMV 36XE90 450-100156B0.0156Töredékes hüvelyk3 / 16 "1.25 "0.014 "€50.51
MONSTER 450-100312B Jobber fúrófej TiAlN bevonattal 1/32 hüvelyk | AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312Töredékes hüvelyk5 / 16 "1.25 "0.029 "€41.87
MONSTER 450-100469B Jobber fúrófej TiAlN bevonattal 3/64 hüvelyk | AH7NNB 36XE96 450-100469B0.0469Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.5 "0.045 "€38.02
MONSTER 450-100625B Jobber fúrófej TiAlN bevonattal 1/16 hüvelyk | AH7NNE 36XE99 450-100625B0.0625Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.5 "0.061 "€35.89
MONSTER 450-100781B Jobber fúrófej TiAlN bevonatú 5/64 hüvelyk | AH7NNH 36XF03 450-100781B0.0781Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.75 "0.076 "€32.77
MONSTER 450-100938B Jobber fúrófej TiAlN bevonattal 3/32 hüvelyk | AH7NNL 36XF06 450-100938B0.0938Töredékes hüvelyk1"2"0.092 "€33.71
MONSTER 450-101094B Jobber fúrófej TiAlN bevonattal, 7/64 hüvelyk | AH7NNP 36XF09 450-101094B0.1094Töredékes hüvelyk1.25 "2.25 "0.108 "€38.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 450-301800B Jobber fúrószár TiAlN bevonattal #15
€50.51 /Mértékegység