Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP MA-C763-170 húzó fogantyú, porszórt bevonatú 11-13/16 hüvelyk magasság | AD8MLH 4KZV9

MONROE PMP MA-C763-170 húzó fogantyú, porszórt bevonatú 11-13/16 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD8MLH Modell: MA-C763-170Kereszthivatkozás: 4KZV9
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
€65.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekFekete
befejezPorbevonatú
Grip Dia.43 / 64 "
Grip magasság1-1 / 64 "
hardverNem számít
Terhelhetőség337 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése11-13 / 16 "
Szerelési típusMenetes furatok
Vetítés2-15 / 64 "
Csavar méretM8
Menetmélység15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseszínekbefejezSzerelési típusMűködési hőmérséklet.Teljes hosszVetítésCsavar méretÁr
MONROE PMP PH-0100 húzó fogantyú menetes furatok 3 hüvelyk magasság | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"EzüstMatteMenetes furatok--1-5 / 16 "8-32€8.77
MONROE PMP PH-0101 húzó fogantyú matt 3-1/2 hüvelykes magasság | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "EzüstMatteMenetes furatok--1-5 / 16 "8-32€9.49
MONROE PMP PH-0102 húzó fogantyú alumínium 4 hüvelyk magasság | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"EzüstMatteMenetes furatok--1-5 / 16 "8-32€21.60
MONROE PMP PH-0103 húzó fogantyú alumínium 4 hüvelyk magasság | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"EzüstMatteMenetes furatok--1.875 "10-32€17.28
MONROE PMP PH-0104 húzó fogantyú Menetes furatok matt | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"EzüstMatteMenetes furatok--1-13 / 32 "8-32€11.02
MONROE PMP PH-0105 húzó fogantyú Menetes furatok matt | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"EzüstMatteMenetes furatok--3"10-32€19.60
MONROE PMP PH-0106 húzó fogantyú alumínium 6 hüvelyk magasság | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"EzüstMatteMenetes furatok--2.375 "1 / 4-20€30.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP MA-C763-170 húzó fogantyú, porszórt bevonatú 11-13/16 hüvelyk magasság
€65.57 /Mértékegység