Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 7186 Rca dugó Rca Jack x 2 elosztó adapter | AA6JWD 14C295

MONOPRICE 7186 Rca dugó Rca Jack x 2 elosztó adapter

Raktáron
Tétel: AA6JWD Típus: 7186Kereszthivatkozás: 14C295

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio Splitter
KábeltípusRCA kábel
színekFekete
csatlakozásRCA
A telepítés menetePlug and Play
Portok száma3
Portok1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536694020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípuscsatlakozásPortokÁr
MONOPRICE 966 digitális Toslink Splitter Adapter | AA6JUE 14C212 966Toslink kábellinkel3€19.78
MONOPRICE 6261 Rca(f) - Rca(m) Koaxiális Splitter Adpt | AA6JUU 14C229 6261RCA kábelRCA1€13.06
MONOPRICE 7189 3.5 mm-es S dugó Rca Jack csatlakozóhoz x 2 osztó | AA6JWG 14C298 7189RCA kábel3.5 mm, RCA1€2.09
MONOPRICE 7192 1/4 hüvelykes M csatlakozó Rca jack x 2 osztó | AA6JWK 14C302 7192RCA kábel1/4 hüvelyk, RCA1€1.36
MONOPRICE 7193 1/4 hüvelykes S dugó Rca Jack csatlakozóhoz x 2 osztó | AA6JWL 14C303 7193RCA kábel1/4 hüvelyk, RCA1€1.83
MONOPRICE 7204 3.5 mm S csatlakozó 3.5 mm S Jack x 2 osztóhoz | AA6JWT 14C314 72043.5 mm-es kábel3.5mm1€1.72
MONOPRICE 7221 1/4 hüvelykes S csatlakozó 1/4 hüvelykes S Jack x 2 osztóhoz | AA6JWY 14C331 72211/4 hüvelykes kábel1 / 4Inch1€2.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 7186 Rca dugó Rca Jack x 2 elosztó adapter
€1.98 /Mértékegység