Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 5574 Trs(f) 6.35mm To Trs(f) 6.35mm Csatlakozó | AA6JUP 14C222

MONOPRICE 5574 Trs(f) 6.35 mm - Trs(f) 6.35 mm csatlakozó

Raktáron
Tétel: AA6JUP Típus: 5574Kereszthivatkozás: 14C222

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangcsatoló
Kábeltípus1/4 hüvelykes mono kábel
színekArany
csatlakozás1 / 4Inch
A telepítés menetePlug and Play
Portok száma2
Portok2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8521900000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 5574 Trs(f) 6.35 mm - Trs(f) 6.35 mm csatlakozó
€13.01 /Mértékegység