Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH DC1250-S10 papír nélküli felvevő tápellátása 100 - 240 V | AB3YCQ 1VZZ7

MONARCH DC1250-S10 papírmentes felvevő teljesítmény 100–240 Vac

Raktáron
Tétel: AB3YCQ Modell: DC1250-S10Kereszthivatkozás: 1VZZ7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,841.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPapír nélküli felvevő
Csatornák2
Jelenlegi tartomány4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
kijelzőMono LCD
Áramforrás100 - 240 VAC
Temp. Hatótávolság-148 foktól 2498 F fokig (-100 fok 1370 C fokig)
Hőelem típusaJ, K, T, E
Feszültség tartomány0-250 m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Memória mérete (akár 2 GB Compact Fusg (külön rendelhető))
    • RTD típus (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 vagy 3 vezeték)
    • Jellemzők: Két univerzális bemenet, beleértve a frekvenciát és az impulzust. Változó mintavételi idők. Nagy tárolókapacitás, belső programozás. Két riasztó kimenetet tartalmaz. Az újratölthető NiMH akkumulátorcsomag áramkimaradás esetén akár 6 órán keresztül is működteti a felvevőt.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH DC1250-S10 papírmentes felvevő teljesítmény 100–240 Vac
€1,841.15 /Mértékegység