MONARCH 50020502371805 AC motor, 1 LE, 1725 ford./perc | CT3UAP 38ZE88

MONARCH 50020502371805 AC motor, 1 LE, 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: CT3UAP Típus: 50020502371805Kereszthivatkozás: 38ZE88

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€639.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MONARCH 50020502371605 AC motor, 50 LE, 1725 ford./perc | CT3UAM 38ZE86 50020502371605€716.72
MONARCH 50020502371705 AC motor, 1 LE, 1725 ford./perc | CT3UAN 38ZE87 50020502371705€391.66
MONARCH 50020502372305 AC motor, 2.0 LE, 1-fázisú | CT3UAQ 38ZE92 50020502372305€955.84
MONARCH 50020502372005 AC motor, 2 LE, 1725 ford./perc | CT3UAR 38ZE90 50020502372005€986.07
MONARCH 50020502372205 AC motor, 2 LE, 1725 ford./perc | CT3UAT 38ZE91 50020502372205€870.91
MONARCH 50020502371905 AC motor, 2LE, 3450 rpm | CT3UAU 38ZE89 50020502371905€677.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH 50020502371805 AC motor, 1 LE, 1725 ford./perc
€639.05 /Mértékegység