MOBIL 103866 Way olajok, Sae minőségű, nincs megadva, orsóolajok, ásványi, 5 gal-os tartályméret | CT3TFG 5ZN14

MOBIL 103866 Way olajok, Sae minőségű, nincs megadva, orsóolajok, ásványi, 5 gales tartályméret

Raktáron
Tétel: CT3TFG Típus: 103866Kereszthivatkozás: 5ZN14

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.4025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MOBIL 100705 Way Olajok, Sae Grade 10W, Iso Grade 32, Way Olajok, Ásványi, 5 Gal tartályméret, Vödör | CT3TFB 5ZN07 100705Kenőanyag€405.56
MOBIL 105480 Way Olajok, Sae Grade 30, Iso Grade 68, Way Olajok, Ásványi, 5 Gal tartályméret, Vödör | CT3TFC 4ZF13 105480Kenőanyag€339.95
MOBIL 100885 Way Oils, Sae Grade 40, Iso Grade 150, Way Oils, Ásványi, 5 Gal tartályméret, Vödör | CT3TFD 45NM36 100885Kenőanyag€411.52
MOBIL 105482 Way Olajok, Sae Grade 5W, Iso Grade 10, Orsóolajok, Ásványi, 5 Gal tartályméret, Vödör | CT3TFE 4ZF38 105482Kenőanyag€393.20
MOBIL 103880 Way Oils, Sae Grade 90, Iso Grade 220, Way Olajok, Ásványi, 55 Gal tartályméret, Vödör | CT3TFF 4F969 103880Kenőanyag€405.58
MOBIL 105481 Way Olajok, Sae Grade 5W, Iso Grade 22, Orsóolajok, Ásványi, 1 Gal tartályméret, Vödör | CT3THX 4F970 105481Olaj€421.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOBIL 103866 Way olajok, Sae minőségű, nincs megadva, orsóolajok, ásványi, 5 gales tartályméret
€356.84 /Mértékegység