Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING M16145301 Wedge Anchor, Steel, M8 Thread Size, 180mm Anchor Length, 25Pk | AD8HQB 4KJG1

MKT FASTENING M16145301 ékhorgony, acél, M8 menetméret, 180 mm-es horgonyhossz, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HQB Típus: M16145301Kereszthivatkozás: 4KJG1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€321.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csap
Horgony Dia.12mm
Horgony hossza180mm
Beágyazás betonba60mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága100mm
Min. Beágyazás60mm
MenetméretM8 x 1.25
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M16145301 ékhorgony, acél, M8 menetméret, 180 mm-es horgonyhossz, 25 pk
€321.57 /csomag