Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING M16005301 Wedge Anchor, Steel, M6 Thread Size, 67mm Anchor Length, 100Pk | AD8HPT 4KJF2

MKT FASTENING M16005301 ékhorgony, acél, M6 menetméret, 67 mm-es horgonyhossz, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPT Típus: M16005301Kereszthivatkozás: 4KJF2
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
€744.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csap
Horgony Dia.10mm
Horgony hossza67mm
Beágyazás betonba50mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága0mm
Min. Beágyazás50mm
MenetméretM6 x 1
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.078
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M16005301 ékhorgony, acél, M6 menetméret, 67 mm-es horgonyhossz, 100 pk
€744.20 /csomag