MKT RÖGZÍTÉS M14335301 Ékes horgony, acél, M12 menetméret, 177 mm-es horgonyhossz, 20 pk | AD8HPN 4KJE7

MKT FASTENING M14335301 ékhorgony, acél, M12 menetméret, 177 mm-es horgonyhossz, 20 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPN Típus: M14335301Kereszthivatkozás: 4KJE7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€549.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csavar
Horgony Dia.18mm
Horgony hossza177mm
Beágyazás betonba80mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága70mm
Min. Beágyazás80mm
MenetméretM12 x 1.75
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2415
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M14335301 ékhorgony, acél, M12 menetméret, 177 mm-es horgonyhossz, 20 pk
€549.91 /csomag