Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING M14215301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 108mm Anchor Length, 25Pk | AD8HPE 4KJD8

MKT FASTENING M14215301 ékhorgony, acél, M10 menetméret, 108 mm-es horgonyhossz, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HPE Típus: M14215301Kereszthivatkozás: 4KJD8
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
€315.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony csavar
Horgony Dia.15mm
Horgony hossza108mm
Beágyazás betonba71mm
Anyag5. fokozatú acél
Max. Munka vastagsága15mm
Min. Beágyazás71mm
MenetméretM10 x 1.5
típusMetrikus nagy terhelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.294
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING M14215301 ékhorgony, acél, M10 menetméret, 108 mm-es horgonyhossz, 25 pk
€315.56 /csomag