Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 6204000 tágulási horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 1-3/8 hüvelyk hossz, 25 pk | AB6QKY 22A672

MKT FASTENING 6204000 tágulási horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/8 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6QKY Típus: 6204000Kereszthivatkozás: 22A672

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúró méret1 / 2 "
Belső menetméret1 / 4-20
Hossz1.375 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás1.375 "
Csavar méret1 / 4-20
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)2250
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2820
Használja aGépi csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 6204000 tágulási horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/8 hüvelyk hosszú, 25 pk
€44.09 /csomag