MKT RÖGZÍTÉS 3452000 Kúpos csavar, Anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 7 hüvelyk hosszúság, 15 pk | AD8HLR 4KHY4

MKT FASTENING 3452000 kúpos csavar, anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 7 hüvelykes hosszúság, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLR Típus: 3452000Kereszthivatkozás: 4KHY4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúró méret3 / 4 "
Hossz7"
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás3.375 "
Csavar méret3 / 4 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)27,916
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)11,906

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3452000 kúpos csavar, anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 7 hüvelykes hosszúság, 15 pk
€410.54 /csomag