MKT RÖGZÍTÉS 3443000 Kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 7 hüvelyk hossz, 25 pk | AD8HLN 4KHY1

MKT FASTENING 3443000 kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 7 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLN Típus: 3443000Kereszthivatkozás: 4KHY1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€444.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúró méret5 / 8 "
Hossz7"
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás2.875 "
Csavar méret5 / 8 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)17,030
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9990

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5195
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3443000 kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 7 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€444.78 /csomag