Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3422000 Kúpos csavar, Anyával, 3/8 hüvelykes fúróméret, 3 hüvelyk hosszúság, 50 Pk | AD8HLE 4KHX2

MKT FASTENING 3422000 kúpos csavar, anyával, 3/8 hüvelykes fúróméret, 3 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLE Típus: 3422000Kereszthivatkozás: 4KHX2
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
€386.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.3 / 8 "
Fúró méret3 / 8 "
Hossz3"
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás1.875 "
Csavar méret3 / 8 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)7177
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4030

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4615
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3422000 kúpos csavar, anyával, 3/8 hüvelykes fúróméret, 3 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€386.75 /csomag