Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 3308000 tágulási horgony, 3/4 hüvelykes horgony átm., 2 hüvelyk hosszúság, 25 db | AB6QKT 22A661

MKT FASTENING 3308000 tágító horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 2 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6QKT Típus: 3308000Kereszthivatkozás: 22A661
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
€91.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúró méret3 / 4 "
Hossz2"
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás2"
Csavar méret1 / 2 "
típusLag Csavar
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5500
Használja aLag Csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3308000 tágító horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 2 hüvelyk hosszú, 25 pk
€91.94 /csomag