Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2838500 ékhorgony, horganyzott acél, 3/8 x 5 hüvelykes horgonyméret, 20 pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 ékhorgony, horganyzott acél, 3/8 x 5 hüvelykes horgonyméret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPF Típus: 2838500Kereszthivatkozás: 21U983
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
€81.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5"
Beágyazás betonba3.375 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3.375 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza4"
Menetméret3 / 8-16
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)3556
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)3556
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)3556
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5203

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2838500 ékhorgony, horganyzott acél, 3/8 x 5 hüvelykes horgonyméret, 20 pk
€81.22 /csomag