Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2834700 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 7 hüvelykes horgonyméret, 5 pk | AB6KPY 21U999

MKT FASTENING 2834700 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 7 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPY Típus: 2834700Kereszthivatkozás: 21U999
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
€109.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza7"
Beágyazás betonba6.75 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza4"
Menetméret3 / 4-10
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)16201
Végső nyírás (Lb.)15126
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső feszültség (font)16201
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)13278
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)16201

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2834700 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 7 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€109.11 /csomag