Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2834434 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 3/4 X 4-3/4 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KPV 21U996

MKT FASTENING 2834434 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 4-3/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPV Típus: 2834434Kereszthivatkozás: 21U996

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€72.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.75 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza2.875 "
Menetméret3 / 4-10
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)11975
Végső nyírás (Lb.)15126
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső feszültség (font)11975
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9267
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11975

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2834434 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 4-3/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€72.26 /csomag