Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2834100 Ékes horgony, horganyzott acél, 3/4 X 10 hüvelykes horgonyméret, 4Pk | AB6KQR 21V002

MKT FASTENING 2834100 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 10 hüvelykes horgonyméret, 4 pk

Raktáron
Tétel: AB6KQR Típus: 2834100Kereszthivatkozás: 21V002

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€126.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza10 "
Beágyazás betonba6.75 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3.25 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza4"
Menetméret3 / 4-10
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)16201
Végső nyírás (Lb.)15126
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső feszültség (font)16201
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)13278
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)16201

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2834100 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 10 hüvelykes horgonyméret, 4 pk
€126.37 /csomag