Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 277810S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMF 21U937

MKT FASTENING 277810S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 x 10 hüvelykes horgonyméret, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KMF Modell: 277810SKereszthivatkozás: 21U937
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
€457.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza10 "
Beágyazás betonba8"
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás4"
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)20288
Végső nyírás (Lb.)21574
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső feszültség (font)20288
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)14378
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)20288

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 277810S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 x 10 hüvelykes horgonyméret, 4 db
€457.21 /csomag