Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 275831S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 X 3-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KLX 21U929

MKT FASTENING 275831S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 x 3-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KLX Modell: 275831SKereszthivatkozás: 21U929

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€168.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3.5 "
Beágyazás betonba2.75 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza1.625 "
Menetméret5 / 8-11
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)5556
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)5556
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5486
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5556

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8055
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 275831S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 x 3-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€168.01 /csomag