Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 273830S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KLH 21U916

MKT FASTENING 273830S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3 hüvelykes horgonyméret, 20 db

Raktáron
Tétel: AB6KLH Modell: 273830SKereszthivatkozás: 21U916
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
€166.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Beágyazás betonba1.625 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza1.875 "
Menetméret3 / 8-16
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)2289
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)2289
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2289
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2367

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 273830S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3 hüvelykes horgonyméret, 20 db
€166.44 /csomag