Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2734434 Ékes horgony, 303/304 rozsdamentes acél, 3/4 X 4-3/4 hüvelykes horgonyméret, 5 db | AB6KNJ 21U963

MKT FASTENING 2734434 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 3/4 x 4-3/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KNJ Típus: 2734434Kereszthivatkozás: 21U963

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€169.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.75 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza2.875 "
Menetméret3 / 4-10
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)11975
Végső nyírás (Lb.)15126
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső feszültség (font)11975
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9267
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11975

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2734434 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 3/4 x 4-3/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€169.58 /csomag