Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2678800 Ékhorgony, horganyzott, 7/8 hüvelykes horgony átm., 8 hüvelykes horgonyhossz, 4 db | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 ékhorgony, horganyzott, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 8 hüvelykes horgonyhossz, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KKW Típus: 2678800Kereszthivatkozás: 21U905

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€130.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza8"
Beágyazás betonba4"
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás4"
Menet hossza4"
Menetméret7 / 8-9
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)13902
Végső nyírás (Lb.)21574
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső feszültség (font)13902
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9746
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13902

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2678800 ékhorgony, horganyzott, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 8 hüvelykes horgonyhossz, 4 db
€130.78 /csomag