MKT FASTENING 2534812 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Anchor Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 15Pk | AD8HKU 4KHV9

MKT FASTENING 2534812 Ékhorgony, 5. fokozat, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 8-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKU Típus: 2534812Kereszthivatkozás: 4KHV9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€313.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza8.5 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága4.375 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza2"
Menetméret3 / 4-10
Végső kihúzás (Lb.)11,975
Végső nyírás (Lb.)15,126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15,126
Végső feszültség (font)11,975
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,975

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6995
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2534812 Ékhorgony, 5. fokozat, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 8-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 15 pk
€313.44 /csomag