Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2514214 Wedge Anchor, Grade 5, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HJW 4KHT6

MKT FASTENING 2514214 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HJW Típus: 2514214Kereszthivatkozás: 4KHT6
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
€242.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.25 "
Beágyazás betonba1.125 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága7 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza1.375 "
Menetméret1 / 4-20
Végső kihúzás (Lb.)1015
Végső nyírás (Lb.)1472
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső feszültség (font)1015
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1015

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2514214 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk
€242.63 /csomag