Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1775000 hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk | AF9PTC 30PK59

MKT FASTENING 1775000 hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 db

Raktáron
Tétel: AF9PTC Típus: 1775000Kereszthivatkozás: 30PK59
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
€41.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza6"
Head StyleLapos fejű
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága4.75 "
Min. Beágyazás1.25 "
Menetméret5 / 16-18
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2020
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2960

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1775000 hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 10 db
€41.82 /csomag