Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1705000 hüvely horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., 1-3/8 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk | AF9PRC 30PK36

MKT FASTENING 1705000 hüvely horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/8 hüvelykes horgonyhossz, 50 db

Raktáron
Tétel: AF9PRC Típus: 1705000Kereszthivatkozás: 30PK36
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
€38.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.375 "
Head StyleMakk Dió
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1"
Menetméret3 / 16-24
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)920
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1705000 hüvely horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/8 hüvelykes horgonyhossz, 50 db
€38.42 /csomag