Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1358SS6 Drop-In horgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk átmérő, 2-1/2 hüvelyk furatmélység, 25 pk | AD8HNH 4KJA6

MKT FASTENING 1358SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk átmérő, 2-1/2 hüvelyk furatmélység, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNH Modell: 1358SS6Kereszthivatkozás: 4KJA6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€937.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás2189 font.
Megengedett feszültség1921 font.
Horgony Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete7 / 8 "
befejezEgyszerű
Hossz2.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Lyukmélység2-1 / 2 "
Menetmélység1"
Menetméret5 / 8-11
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)8754
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)8754
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)7682
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7966

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.573
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7316000000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Almárka: SUP-R-DROP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk átmérő, 2-1/2 hüvelyk furatmélység, 25 pk
€937.54 /csomag