Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 133800L Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 25 db | AF9PQY 30PK32

MKT FASTENING 133800L behúzható horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 25 db

Raktáron
Tétel: AF9PQY Modell: 133800LKereszthivatkozás: 30PK32
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
€53.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Meghajtó eszközök4XMF3
befejezCinkkel bevont
Hossz1 9 / 16 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret3 / 8-16
típusKarima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső feszültség (font)3957
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4391
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4824

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 133800L behúzható horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 25 db
€53.24 /csomag