Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1314SS0 Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 10Pk | AF9PQK 30PK20

MKT FASTENING 1314SS0 Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 10 Pk

Raktáron
Tétel: AF9PQK Modell: 1314SS0Kereszthivatkozás: 30PK20
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
€45.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Meghajtó eszközök4XMF2
befejezEgyszerű
Hossz1"
Anyag304 Stainless Steel
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység3 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1321
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1321
Végső feszültség (font)2050
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2077
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2104

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1314SS0 Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 10 Pk
€45.06 /csomag