Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 1314000 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 20Pk | AF9PQE 30PK15

MKT FASTENING 1314000 Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 20 Pk

Raktáron
Tétel: AF9PQE Típus: 1314000Kereszthivatkozás: 30PK15
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
€16.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Meghajtó eszközök4XMF2
befejezCinkkel bevont
Hossz1"
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység3 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1321
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1321
Végső feszültség (font)2050
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2077
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2104

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1314000 Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 20 Pk
€16.40 /csomag