MKT RÖGZÍTÉS 1110000 tágulási pajzs, 1-1/8 hüvelyk horgony átm., 2-5/8 hüvelyk hossz, 50 pk | AD8HMF 4KHZ8

MKT FASTENING 1110000 tágulási pajzs, 1-1/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-5/8 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HMF Típus: 1110000Kereszthivatkozás: 4KHZ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€791.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő pajzs
Horgony Dia.1.125 "
Fúró méret1.125 "
Belső menetméret5 / 8 "
Hossz2.625 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás2.625 "
Csavar méret5 / 8-11
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)14,170
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5820

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.03
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1110000 tágulási pajzs, 1-1/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-5/8 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€791.74 /csomag