Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1106000 tágulási pajzs, 11/16 hüvelyk horgony átm., 1-3/4 hüvelyk hossz, 50 pk | AD8HMD 4KHZ6

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HMD Típus: 1106000Kereszthivatkozás: 4KHZ6
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
€286.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő pajzs
Horgony Dia.11 / 16 "
Fúró méret11 / 16 "
Belső menetméret3 / 8 "
Hossz1.75 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás1.75 "
Csavar méret3 / 8-16
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3850
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)3640

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.82
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€286.50 /csomag