Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1104000 Expanziós pajzs, 1/2 hüvelykes horgony átm., 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AD8HMB 4KHZ4

MKT FASTENING 1104000 Expansion Shield, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HMB Típus: 1104000Kereszthivatkozás: 4KHZ4
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
€430.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő pajzs
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúró méret1 / 2 "
Belső menetméret1 / 4 "
Hossz1.25 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás1.25 "
Csavar méret1 / 4-20
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)2100
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2320

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.42
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1104000 Expansion Shield, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€430.65 /csomag