Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MJ MAY 461XX-PB-1803 Film Stock, 36 Length x 18 Width x 0.02 Inch Thickness, 180 Deg F Max Temp | CF2EFP 53TC45

MJ MAY 461XX-PB-1803 fóliakészlet, 36 hossz x 18 szélesség x 0.02 hüvelyk vastagság, 180° F max.

Raktáron
Tétel: CF2EFP Típus: 461XX-PB-1803Kereszthivatkozás: 53TC45
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
€354.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmkészlet
Hosszúság tolerancia+/- 0.5 "
Anyag típusaSzűz étel érintkezés fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság22 és 180 fok között F.
Szakítószilárdság5000 psi
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
Szélesség tűrés+/- 0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MJ Május 461XXXI-PB-0605 Filmkészlet, 5 láb hosszúság x 6 szélesség x 0.03 hüvelyk vastagság, 180 fok F maximális hőmérséklet | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-0605€300.59
MJ MAY 461XX-PB-0605 fóliakészlet, 5 láb hosszúság x 6 szélesség x 0.02 hüvelyk vastagság, 180° F max. hőmérséklet | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-0605€197.08
MJ MAY 461XV-PB-0605 fóliakészlet, 5 láb hosszúság x 6 szélesség x 0.015 hüvelyk vastagság, 180 fok F Max. hőmérséklet | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-0605€147.85
MJ MAY 461X-PB-0605 fóliakészlet, 5 láb hosszúság x 6 szélesség x 0.01 hüvelyk vastagság, 180° F max. hőmérséklet | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605€98.58
MJ MAY 461V-PB-0605 fóliakészlet, 5 láb hosszúság x 6 szélesség x 0.005 hüvelyk vastagság, 180° F Max. hőmérséklet | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605€49.28
MJ Május 461III-PB-0605 Filmkészlet, 5 láb hosszúság x 6 szélesség x 0.003 hüvelyk vastagság, 180 fok F maximális hőmérséklet | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605€23.43
MJ MÁJUS 461XXXI-PB-0305 Fóliakészlet, 5 láb hosszúság x 3 szélesség x 0.03 hüvelyk vastagság, 180° F Max. hőmérséklet | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-0305€150.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MJ MAY 461XX-PB-1803 fóliakészlet, 36 hossz x 18 szélesség x 0.02 hüvelyk vastagság, 180° F max.
€354.74 /Mértékegység