MJ MAY 402X-100S-2018 Fiberglass Fabric, 54 Feet Length, 0.010 Inch Thickness | CF2FBC 48YY40

MJ MAY 402X-100S-2018 Fiberglass Fabric, 54 Feet Length, 0.010 Inch Thickness

Raktáron
Tétel: CF2FBC Modell: 402X-100S-2018Kereszthivatkozás: 48YY40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,886.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegszálas szövet
Háttér típusaSzilikon ragasztó
színekCserez
Hossz54 ft
Max. Hőmérséklet500 ° F
Vastagság0.01 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8751
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaszínekMax. HőmérsékletVastagságSzélességÁr
MJ MAY MÁJUS 402X-100UL-3518 Üvegszálas szövet, 54 láb hosszúságú, ultra minőségű PTFE | CF2EYF 48YW70 402X-100UL-3518EgyszerűRéz500 ° F0.01 "35 "€12,238.13
MJ MAY 402X-100TR-1018 Üvegszálas szövet, 54 láb hosszú, szakadásálló | CF2EYG 48YU97 402X-100TR-1018EgyszerűCserez500 ° F0.01 "10 "€2,794.91
MJ MAY 402X-100-3518 Üvegszálas szövet, 54 láb hosszú, PTFE bevonatú | CF2EYH 48YR34 402X-100EgyszerűCserez500 ° F0.01 "35 "€8,900.49
MJ MAY MÁJUS 402VI-100-1518 Üvegszálas szövet, 54 láb hosszú, sima alátét | CF2EYJ 48YP83 402VI-100-1518EgyszerűCserez500 ° F0.006 "15 "€555.29
MJ MAY 402V-100ULS-0618 Üvegszálas szövet, 54 láb hosszúság, 6 hüvelyk szélesség, ultra fokozat | CF2EYK 48ZA56 402V-100ULS-0618Szilikon ragasztóRéz500 ° F0.005 "6"€2,041.65
MJ MAY 402X-100A-0618 Üvegszálas szövet, 54 láb hosszúság, 6 hüvelyk szélesség, 275 ° F | CF2EYL 48YZ59 402X-100A-0618Akril ragasztóCserez275 ° F0.01 "6"€1,972.66
MJ MAY 402XIV-100S-0618 Üvegszálas szövet, 54 láb hosszú, 6 hüvelyk széles | CF2EYM 48YY62 402XIV-100S-0618Szilikon ragasztóCserez500 ° F0.014 "6"€3,420.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MJ MAY 402X-100S-2018 Fiberglass Fabric, 54 Feet Length, 0.010 Inch Thickness
€7,886.67 /Mértékegység