Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 7321A tárcsa vastagságmérő | CT3RAK 39X584

MITUTOYO 7321A tárcsa vastagságmérő

Raktáron
Tétel: CT3RAK Típus: 7321AKereszthivatkozás: 39X584

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€244.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a Vastagságmérőt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MITUTOYO 7323A tárcsa vastagságmérő | CT3RAL 39X585 7323ATárcsázza a Vastagságmérőt€258.63
MITUTOYO 7304A számlapvastagságmérő, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig terjedő tartomány, 0.001 hüvelyk beosztás, 30 mm torok Dp | CT3RCY 783DN6 7304ANyomtáv€277.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 7321A tárcsa vastagságmérő
€244.14 /Mértékegység