MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E Csere védőboríték | AF9RCU 30RV31

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E cseretároló boríték

Raktáron
Tétel: AF9RCU Modell: MTIECU3-EKereszthivatkozás: 30RV31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,103.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartalék boríték
Összeomlott magasság66 "
Összeomlott hossz14 "
Összecsukott szélesség14 "
Ajtó magassága(2) 83-1 / 2 ", (2) 75"
Ajtó szélessége(2) 48 ", (2) 22"
Boríték anyagaTűzálló műanyag
Bővített szélesség34 "
EmeletDuplán megerősített polipropilén
Keret anyagPorszórt acél
Magasság10 '6 "
Negatív légikikötő Dia.12-1 / 2 "
Nem számítMfr. sz. MTIECU3-FRC
Ajtók száma4
A Windows száma2
Kerék anyagaMaradékmentes poliuretán
ablak magasság36.5 "
Ablak anyagaTiszta műanyag
window Width11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód7308909590

Termék részletek:

    • Vákuumport átmérő (3-1 / 2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E cseretároló boríték
€3,103.06 /Mértékegység